Thermador - Té 130GC à souder 22/F 1/2 22 - 130GC221522

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Té 130GC à souder 22/F 1/2 22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - pièce en T

  • diamètre nominal raccordement 1 - autre

  • type raccordement 1 - raccordement par soudure

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830005597

Réf. Sonepar

00928505599

Réf. Fournisseur

130GC221522

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

pièce en T

diamètre nominal raccordement 1:

autre

type raccordement 1:

raccordement par soudure

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 3:

laiton

qualité du matériau raccordement 3:

CuZn40Pb2 (CW617N)

raccord de couleur principale:

laiton

réduit:

Non

en plusieurs parties:

Non

lié au système:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 3:

autre

type raccordement 3:

raccordement par soudure

longueur raccordement 1:

15 mm

longueur raccordement 2:

15 mm

longueur raccordement 3:

15 mm

avec joints:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec bouchon:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord laiton Thermador Té 130GC femelle à visser enpartie centrale, femelles à souder 22 - 1/2'' - 22

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.