Thermador - Té 135G pour collet battu 10 - 3/8"MRaccord LAITON à visser - 135G1012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - pièce en T
diamètre nominal raccordement 1 - 3/8 pouce (10)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830005641
Réf. Sonepar
00928505603
Réf. Fournisseur
135G1012
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
pièce en T
diamètre nominal raccordement 1:
3/8 pouce (10)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
matériau raccordement 3:
laiton
qualité du matériau raccordement 3:
CuZn40Pb2 (CW617N)
raccord de couleur principale:
laiton
réduit:
Non
en plusieurs parties:
Non
lié au système:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
3/8 pouce (10)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 3:
3/8 pouce (10)
type raccordement 3:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec butée:
Non
longueur raccordement 1:
8.5 mm
longueur raccordement 2:
8.5 mm
longueur raccordement 3:
8.5 mm
avec joints:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec bouchon:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


