Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Té laiton FFF à sertir 8130G 22-1/2-22 laiton tube Cuivre Chauff. & Sanitaire - 8130G221522

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Té laiton FFF à sertir 8130G  22-1/2-22 laiton tube Cuivre Chauff. & Sanitaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - bronze

  • modèle - pièce en T

  • diamètre nominal raccordement 1 - autre

  • type raccordement 1 - femelle, à sertir

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn21Si3P (CW724R)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021343140150

Réf. Sonepar

00928507543

Réf. Fournisseur

8130G221522

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

bronze

modèle:

pièce en T

diamètre nominal raccordement 1:

autre

type raccordement 1:

femelle, à sertir

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn21Si3P (CW724R)

protection de surface raccordement 1:

non traité

traitement de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

bronze

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn21Si3P (CW724R)

protection de surface raccordement 2:

non traité

traitement de surface raccordement 2:

non traité

matériau raccordement 3:

bronze

qualité du matériau raccordement 3:

CuZn21Si3P (CW724R)

protection de surface raccordement 3:

non traité

traitement de surface raccordement 3:

non traité

raccord de couleur principale:

bronze

réduit:

Non

en plusieurs parties:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 3:

autre

type raccordement 3:

femelle, à sertir

matériau du joint:

EPDM

avec butée:

Non

longueur raccordement 1:

37 mm

longueur utile raccordement 1:

24 mm

longueur raccordement 2:

27 mm

longueur utile raccordement 2:

13 mm

longueur raccordement 3:

37 mm

longueur utile raccordement 3:

24 mm

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

avec joints:

Oui

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec bouchon:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Té laiton FFF laiton mixte taraudé 22-1/2"-22 à sertir sur tube Cuivre Convient pour Chauffage & Sanitaire THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.