Thermador - Té laiton FFF à sertir 8130G 54-1/2-54 laiton tube Cuivre Chauff. & Sanitaire - 8130G541554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - bronze
modèle - pièce en T
diamètre nominal raccordement 1 - DN 54
type raccordement 1 - femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn21Si3P (CW724R)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021343140235
Réf. Sonepar
00928507551
Réf. Fournisseur
8130G541554
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
bronze
modèle:
pièce en T
diamètre nominal raccordement 1:
DN 54
type raccordement 1:
femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn21Si3P (CW724R)
protection de surface raccordement 1:
non traité
traitement de surface raccordement 1:
non traité
matériau raccordement 2:
bronze
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn21Si3P (CW724R)
protection de surface raccordement 2:
non traité
traitement de surface raccordement 2:
non traité
matériau raccordement 3:
bronze
qualité du matériau raccordement 3:
CuZn21Si3P (CW724R)
protection de surface raccordement 3:
non traité
traitement de surface raccordement 3:
non traité
raccord de couleur principale:
bronze
réduit:
Non
en plusieurs parties:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
diamètre nominal raccordement 3:
DN 54
type raccordement 3:
femelle, à sertir
matériau du joint:
EPDM
avec butée:
Non
longueur raccordement 1:
55 mm
longueur utile raccordement 1:
42 mm
longueur raccordement 2:
42 mm
longueur utile raccordement 2:
13 mm
longueur raccordement 3:
55 mm
longueur utile raccordement 3:
42 mm
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
avec joints:
Oui
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec bouchon:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non


