Thermador - Tête C avec Sonde capillaire 2m 40à90°C CA 0,2K - TTCSC40

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Tête C avec Sonde capillaire 2m 40à90°C  CA 0,2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement à la vanne - M30 x 1,5

  • modèle - droit

  • élément de régulation - rempli de liquide

  • plage de réglage - 40...90 °C

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615054491

Réf. Sonepar

00928508053

Réf. Fournisseur

TTCSC40

Marque

Thermador

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

modèle:

droit

élément de régulation:

rempli de liquide

plage de réglage:

40...90 °C

couleur:

blanc

compatible avec vanne radiateur:

Oui

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

gestion via application:

Non

commande via interface Web:

Non

programmateur horaire:

Non

Tête thermostatique à sonde Thermador Caleffi

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.