Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Tête électrothermique 230V action fermeture (NO) pour vanne série 145 - TEV145NO

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Tête électrothermique 230V action fermeture (NO) pour vanne série 145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - binaire

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

  • convient pour accessoire d’air - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830099787

Réf. Sonepar

00928009978

Réf. Fournisseur

TEV145NO

Marque

Thermador

signal de commande:

binaire

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

1 W

longueur de câble de raccordement:

1 m

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

hors tension fermé:

Non

durée de fonctionnement:

240 s

température ambiante:

0...60 °C

hauteur:

57.3 mm

largeur:

48.4 mm

profondeur:

44.3 mm

Tête électrothermique 230V noir Thermador Caleffi

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.