Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Tête thermique 24V action ouverture (NC) - TE024SCF

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Tête thermique 24V action ouverture (NC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

  • convient pour accessoire d’air - Non

  • tension du secteur - 24 V CC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615033748

Réf. Sonepar

00928507977

Réf. Fournisseur

TE024SCF

Marque

Thermador

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CC

consommation d'énergie en fonctionnement:

3 W

longueur de câble de raccordement:

0.8 m

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

hors tension fermé:

Oui

durée de fonctionnement:

180 s

température ambiante:

0...50 °C

hauteur:

62 mm

largeur:

41 mm

profondeur:

41 mm

Tête electrothermique 24v Thermador Caleffi

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.