Thermador - Tête Thermostatique Blanche F30x1,5 - TTBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
modèle - droit
élément de régulation - rempli de liquide
plage de réglage - 7...28 °C
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615366211
Réf. Sonepar
00928004918
Réf. Fournisseur
TTBL
Marque
Thermador
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
modèle:
droit
élément de régulation:
rempli de liquide
plage de réglage:
7...28 °C
couleur:
blanc
compatible avec vanne radiateur:
Oui
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
blocage / limitation de la plage de réglage:
Oui
avec position 0:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
gestion via application:
Non
commande via interface Web:
Non
programmateur horaire:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


