Thermador - Tête Thermostatique EUROPE - TTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
modèle - droit
élément de régulation - rempli de liquide
plage de réglage - 7...28 °C
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830037031
Réf. Sonepar
00928003703
Réf. Fournisseur
TTE
Marque
Thermador
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
modèle:
droit
élément de régulation:
rempli de liquide
plage de réglage:
7...28 °C
couleur:
blanc
compatible avec vanne radiateur:
Oui
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
blocage / limitation de la plage de réglage:
Oui
avec position 0:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
gestion via application:
Non
commande via interface Web:
Non
programmateur horaire:
Non
pays de fabrication:
ITALIE


