Thermador - Thermomètre pour corps AUTOFLOW A126 1/4" 0 à 80°C - 688002

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Thermomètre pour corps AUTOFLOW A126 1/4" 0 à 80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille raccord de processus - 1/4 pouce

  • plage de mesure - 0...80 °C

  • matériau raccord de processus - laiton

  • lieu de raccordement - arrière

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615041293

Réf. Sonepar

00928003716

Réf. Fournisseur

688002

Marque

Thermador

taille raccord de processus:

1/4 pouce

plage de mesure:

0...80 °C

matériau raccord de processus:

laiton

lieu de raccordement:

arrière

pays de fabrication:

ITALIE

Thermomètre à cadran plage 0°C à +80°C filetage 1/4"M plage pour bouclage ECS sur la gamme AUTOFLOW A126 Caleffi THERMADOR