Thermador - Thermoplongeur TRI 20kW 400V 2''1/2Mpour chauffage ECS prévoir Discontacteur - RES20000TT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de raccordement - 20...20 kW
tension nominale 1 - 400 V
profondeur d’immersion - 880 mm
matériau du corps de chauffe - acier inoxydable (inox)
réglage de la température - 5...70 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830119140
Réf. Sonepar
00928011914
Réf. Fournisseur
RES20000TT
Marque
Thermador
puissance de raccordement:
20...20 kW
tension nominale 1:
400 V
profondeur d’immersion:
880 mm
matériau du corps de chauffe:
acier inoxydable (inox)
réglage de la température:
5...70 °C
limiteur de température de sécurité:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


