Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Thermoplongeur TRI 4kW Dble Thermostat400V 1"1/2 pour ECS et chauffage - RES4000TT

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Thermoplongeur TRI 4kW Dble Thermostat400V 1"1/2 pour ECS et chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de raccordement - 4...4 kW

  • tension nominale 1 - 400 V

  • type de connexion - raccordement fileté

  • profondeur d’immersion - 395 mm

  • matériau du corps de chauffe - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830024093

Réf. Sonepar

00928000075

Réf. Fournisseur

RES4000TT

Marque

Thermador

puissance de raccordement:

4...4 kW

tension nominale 1:

400 V

type de connexion:

raccordement fileté

profondeur d’immersion:

395 mm

matériau du corps de chauffe:

acier inoxydable (inox)

réglage de la température:

30...75 °C

limiteur de température de sécurité:

Oui

Thermoplongeur 400V triphasé 4kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 1"1/2 pour ECS et chauffage THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.