Thermador - Thermoplongeur TRI 6kW Dble ThermostatTRI 400 V 1"1/2 pour ECS et chauffage - RES6000TT

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Thermoplongeur TRI 6kW Dble ThermostatTRI 400 V 1"1/2 pour ECS et chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de raccordement - 6...6 kW

  • tension nominale 1 - 400 V

  • type de connexion - raccordement fileté

  • profondeur d’immersion - 600 mm

  • matériau du corps de chauffe - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830024758

Réf. Sonepar

00928000077

Réf. Fournisseur

RES6000TT

Marque

Thermador

puissance de raccordement:

6...6 kW

tension nominale 1:

400 V

type de connexion:

raccordement fileté

profondeur d’immersion:

600 mm

matériau du corps de chauffe:

acier inoxydable (inox)

réglage de la température:

30...75 °C

limiteur de température de sécurité:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Thermoplongeur 400V triphasé 6kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 1"1/2 pour ECS et chauffage THERMADOR