Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne à brides 3 voies DN80 F180Corps Fonte manuelle ou moteur en option - VB3V080

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne à brides 3 voies DN80     F180Corps Fonte manuelle ou moteur en option

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 80

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau du mécanisme d'actionnement - fonte

  • type raccordement 1 - à bride

  • type raccordement 2 - à bride

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523839000517

Réf. Sonepar

00928506829

Réf. Fournisseur

VB3V080

Marque

Thermador

diamètre nominal:

DN 80

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau du mécanisme d'actionnement:

fonte

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

à bride

type raccordement 3:

à bride

pression nominale de bride:

PN 6

commande:

poignée

joint:

caoutchouc

matériau du boîtier/corps:

fonte

Vanne mélangeuse 3 voies fonte Thermador à brides DN80.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.