Thermador - Vanne à brides 4 voies DN150 F4150Corps Fonte manuelle ou moteur en option - VB4V150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 150
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1 - à bride
type raccordement 2 - à bride
type raccordement 3 - à bride
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523839000609
Réf. Sonepar
00928505265
Réf. Fournisseur
VB4V150
Marque
Thermador
diamètre nominal:
DN 150
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1:
à bride
type raccordement 2:
à bride
type raccordement 3:
à bride
type raccordement 4:
à bride
pression nominale de bride:
PN 6
commande:
poignée
matériau du boîtier/corps:
fonte
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


