Thermador - Vanne à Sphère 323 BALLSTOP 2"FF ACS PN16 Tmax +90°C - VSC50

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne à Sphère 323 BALLSTOP 2"FF ACS PN16 Tmax +90°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • matériau de la sphère - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615004847

Réf. Sonepar

00928507744

Réf. Fournisseur

VSC50

Marque

Thermador

diamètre nominal raccordement 1:

2 pouces (50)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau de la sphère:

laiton

joint:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

modèle:

droit

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

température moyenne (permanente):

5...90 °C

commande:

poignée

Vanne 2'' à sphère avec clapet intégré. Toutes positions. Pour usage sur un réseau sanitaire : bague d'identification noire. Température maxi : 110°C. Pression maxi 16 bar. Corps laiton chromé. Vidange possible avec poignée à mi-course

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.