Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne à Sphère,Clapet 3/4"M Ecr.Tournant ACS PN10 Tmax +90°C - VSCE20FM

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne à Sphère,Clapet 3/4"M Ecr.Tournant ACS PN10 Tmax +90°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 1 - autre

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn21Si3P (CW724R)

  • matériau de la sphère - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830084110

Réf. Sonepar

00928008411

Réf. Fournisseur

VSCE20FM

Marque

Thermador

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

type raccordement 1:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn21Si3P (CW724R)

matériau de la sphère:

laiton

joint:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

modèle:

droit

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

température moyenne (permanente):

65...65 °C

commande:

poignée

Vanne à Sphère avec clapet extractible 3/4"M + Ecrou tournant F3/4" ACS PN10 Tmax +90°C. Code usine : 324250

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador