Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne à sphère GEO pour PE d25 - VSGEO25

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne à sphère GEO pour PE d25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 25

  • type raccordement 1 - autre

  • diamètre nominal raccordement 2 - autre

  • type raccordement 2 - autre

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830128975

Réf. Sonepar

00928012897

Réf. Fournisseur

VSGEO25

Marque

Thermador

diamètre nominal raccordement 1:

DN 25

type raccordement 1:

autre

diamètre nominal raccordement 2:

autre

type raccordement 2:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

laiton

matériau de la broche:

laiton

joint:

EPDM

modèle:

droit

température moyenne (permanente):

-10...40 °C

commande:

autre

Vanne à sphère pour collecteurs géothermiques corps en laiton raccordement femelle 42 x 2.5 TR pression maxi 16 bar pour tube Ø 25.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador