Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne Arret PréRéglage Aller 2" - 142290

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne Arret PréRéglage Aller 2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • commande manuelle - Oui

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615492798

Réf. Sonepar

00928142290

Réf. Fournisseur

142290

Marque

Thermador

diamètre nominal:

2 pouces (50)

commande manuelle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

adapté à l'eau d'usage:

Non

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Non

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

préréglable scellable / verrouillable:

Oui

valeur KVS:

19

avec isolation:

Non

pression de travail max.:

16 bar

Vanne à pression Diff. Retour 2"; Mémorisation du réglage. Fluides : eau, glycol 50%. PN 16 bar. Température -10 à +120°C. Coque d’isolation. Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.