Non retournable

Thermador - Vanne d?équilibrage avec débitmètre DN25 - VEAPE25

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne d?équilibrage avec débitmètre DN25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 25

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • débit - 0.3...1.2 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn40Pb2 (CW617N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830128531

Réf. Sonepar

00928012853

Réf. Fournisseur

VEAPE25

Marque

Thermador

diamètre nominal:

DN 25

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

débit:

0.3...1.2 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

valeur KVS:

3.5

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...40 °C

hauteur:

225 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Vanne d’équilibrage DN25 avec débitmètre intégré. Permet un réglage précis du débit dans les circuits géothermiques avec lecture directe.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador