Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne de Zone 1/2" 3 Voies Moteur 3 pts Bipasse téléscopique - VZ644442

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne de Zone 1/2" 3 Voies Moteur 3 pts Bipasse téléscopique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • article de régulation de pression - 10

  • signal de commande - trois points

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • valeur KVS - 10.3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615178531

Réf. Sonepar

00928000228

Réf. Fournisseur

VZ644442

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

article de régulation de pression:

10

signal de commande:

trois points

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

valeur KVS:

10.3

valeur Kvs by-pass:

1.2

tension du secteur:

230 V CA

fréquence:

50/60 Hz

transmission:

avec engrenages

contacts auxiliaires:

Oui

durée de fonctionnement:

40 s

indice de protection (IP):

IP40

énergie élec. max. accumulée:

4 VA

température ambiante:

0...55 °C

largeur:

117 mm

profondeur:

55 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

La vanne directionnelle 1/2" 3 voies Kvs 10,3 moteur électrique 3 points avec contact auxiliaire

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.