Thermador - Vanne de Zone 2 Voies 1/2 - VZ644242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
différence de pression max. à l'état ouvert - 10 bar
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 10
valeur KVS - 11.1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615152616
Réf. Sonepar
00928000245
Réf. Fournisseur
VZ644242
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
différence de pression max. à l'état ouvert:
10 bar
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
10
valeur KVS:
11.1
tension du secteur:
230 V CA
fréquence:
50/60 Hz
signal de commande:
trois points
transmission:
avec engrenages
contacts auxiliaires:
Oui
durée de fonctionnement:
40 s
indice de protection (IP):
IP40
énergie élec. max. accumulée:
4 VA
température ambiante:
0...55 °C
largeur:
117 mm
profondeur:
55 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


