Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne de zone 3 voies 1/2 - VDC15

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne de zone 3 voies 1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 10

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 1.2 bar

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615053708

Réf. Sonepar

00928508049

Réf. Fournisseur

VDC15

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

10

différence de pression max. à l'état ouvert:

1.2 bar

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

3.7

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

0...95 °C

Vannes de zone Thermador Caleffi 3 voies 1/2''

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.