Thermador - Vanne de zone2 voies 3/4" - VDC2V20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 10
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn40Pb2 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615049022
Réf. Sonepar
00928003641
Réf. Fournisseur
VDC2V20
Marque
Thermador
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
10
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
différence de pression max. à l'état ouvert:
1.2 bar
valeur KVS:
3.7
adapté aux chauffages:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


