Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne d'Equilibrage Manu. DN100 - 132100

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne d'Equilibrage Manu. DN100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 100

  • raccordements - à bride

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • valeur KVS - 209

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615571691

Réf. Sonepar

00928004641

Réf. Fournisseur

132100

Marque

Thermador

diamètre nominal:

DN 100

raccordements:

à bride

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

valeur KVS:

209

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

longueur:

350 mm

hauteur:

201 mm

Vanne d'Equilibrage Manuelle DN100; avec débitmètre. Raccordements à brides. Corps en fonte. Eau maxi de glycol 50%. Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Unité m3 /h. Précision ±10%. Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.