Thermador - Vanne d'Equilibrage Manu DN65 PN16Kvs 5 à 128 m3/h Code Usine : 130062 - 130062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 65
raccordements - à bride
matériau du boîtier/corps - fonte
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
valeur KVS - 100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615516876
Réf. Sonepar
00928130062
Réf. Fournisseur
130062
Marque
Thermador
diamètre nominal:
DN 65
raccordements:
à bride
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
valeur KVS:
100
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-10...140 °C
longueur:
290 mm
hauteur:
287.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


