Thermador - Vanne d'équilibrage manuel solaire 3/4" FF 3-10 l/min - 258533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
débit - 3...10 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn40Pb2 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615285475
Réf. Sonepar
00928002890
Réf. Fournisseur
258533
Marque
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
débit:
3...10 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
valeur KVS:
1.3
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-30...130 °C
longueur:
83.5 mm
hauteur:
145 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


