Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne d'équilibrage manuelle avec débitmètre 3/4" - 5 à 13 L/min - 132512

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne d'équilibrage manuelle avec débitmètre  3/4" - 5 à 13 L/min

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • débit - 0.3...0.78 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn40Pb2 (CW617N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615224023

Réf. Sonepar

00928506789

Réf. Fournisseur

132512

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

débit:

0.3...0.78 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

valeur KVS:

2.5

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

longueur:

83.5 mm

hauteur:

145 mm

Vanne d'équilibrage manuelle - 3/4"FF avec débitmètre (5 à 13 L/min) pour une lecture précise et rapide sans instrument. Coque isolante fournie. Eau - glycol (50% maxi). Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Caleffi Code usine 132512

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.