Thermador - Vanne d'équilibrage manuelle avec débitmètre 3/4" - 7 à 28 L/min - 132522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
débit - 0.42...1.68 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn40Pb2 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8016615224030
Réf. Sonepar
00928506790
Réf. Fournisseur
132522
Marque
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
débit:
0.42...1.68 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
valeur KVS:
5.4
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-10...110 °C
longueur:
83.5 mm
hauteur:
145 mm
pays de fabrication:
ITALIE


