Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne en H bitube Mamelon 3/4-1/2 Equ. avec mamelon - VB15E

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne en H bitube Mamelon 3/4-1/2 Equ. avec mamelon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce, pas de vis extérieur

  • dimensions raccordement au conduit - autre

  • traitement de la surface - nickelé

  • raccordement vers la cloison (à angle droit) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615097696

Réf. Sonepar

00928507722

Réf. Fournisseur

VB15E

Marque

Thermador

matériau:

laiton

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce, pas de vis extérieur

dimensions raccordement au conduit:

autre

traitement de la surface:

nickelé

raccordement vers la cloison (à angle droit):

Oui

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

distance des centres, arrivée / retour:

50 mm

Vanne en H bitube Equerre Chromée avec mamelon 3/4"-1/2" pour radiateur F1/2" Code usine : 301143 Caleffi Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.