Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne en H double EUROCONE Equerre antiThermo Siphon - VM20E

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne en H double EUROCONE Equerre antiThermo Siphon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • raccordement radiateur de grande taille - autre

  • dimensions raccordement au conduit - autre

  • traitement de la surface - nickelé

  • raccordement vers la cloison (à angle droit) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615002065

Réf. Sonepar

00928507728

Réf. Fournisseur

VM20E

Marque

Thermador

matériau:

laiton

raccordement radiateur de grande taille:

autre

dimensions raccordement au conduit:

autre

traitement de la surface:

nickelé

raccordement vers la cloison (à angle droit):

Oui

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

distance des centres, arrivée / retour:

50 mm

Vanne en H double EUROCONE Equerre Chromée pour radiateur avec dispositif anti-thermosiphon sur le retour Code usine 301350 Caleffi Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.