Thermador - Vanne en H simple Dr. antiThermo Siphon avec mamelon 3/4-1/2 - VM15D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - laiton
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce, pas de vis extérieur
dimensions raccordement au conduit - autre
traitement de la surface - nickelé
raccordement vers le sol (droit) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615001983
Réf. Sonepar
00928507725
Réf. Fournisseur
VM15D
Marque
Thermador
matériau:
laiton
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce, pas de vis extérieur
dimensions raccordement au conduit:
autre
traitement de la surface:
nickelé
raccordement vers le sol (droit):
Oui
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
distance des centres, arrivée / retour:
50 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


