Thermador - Vanne Equilibrage Manu 1" PN16 Kvs 0,93 à 7,63 m3/h - 130600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 pouces (25)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)
valeur KVS - 7.63
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615001372
Réf. Sonepar
00928130600
Réf. Fournisseur
130600
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 pouces (25)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
valeur KVS:
7.63
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
longueur:
97 mm
hauteur:
107 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


