Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne Equilibrage Manu 3/4" PN16 Kvs 0,73 à 4,46 m3/h - 130500

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne Equilibrage Manu 3/4" PN16 Kvs 0,73 à 4,46 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

  • valeur KVS - 4.46

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615001365

Réf. Sonepar

00928130500

Réf. Fournisseur

130500

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

valeur KVS:

4.46

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

longueur:

82 mm

hauteur:

104 mm

Vanne d'Equilibrage Manuel 3/4"; avec débitmètre. Sans coque ; Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -20°C à +120°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.