Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne Equilibrage Manu DN300 PN16Kvs 45 à 1504 m3/h Code Usine : 130300 - 130300

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne Equilibrage Manu DN300 PN16Kvs 45 à 1504 m3/h Code Usine : 130300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - autre

  • raccordements - à bride

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • valeur KVS - 1504

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615421897

Réf. Sonepar

00928542189

Réf. Fournisseur

130300

Marque

Thermador

diamètre nominal:

autre

raccordements:

à bride

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

valeur KVS:

1504

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

longueur:

850 mm

hauteur:

827.5 mm

Vanne d'Equilibrage Manu DN300; avec débitmètre. Raccordements à brides. Corps en fonte. Eau maxi de glycol 50%. Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Unité m3 /h. Précision ±10%. Kvs1504 m3/h Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.