Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne laiton avec prises de pression 3/4" mâle plage de débit 0,08 à 0,80 m3/h - 145447H80

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne laiton avec prises de pression 3/4" mâle plage de débit 0,08 à 0,80 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • débit - 0.08...0.8 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830049850

Réf. Sonepar

00928004985

Réf. Fournisseur

145447H80

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

débit:

0.08...0.8 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

différence minimale de pression:

25 kPa

différence de pression max.:

400 kPa

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

longueur:

70 mm

hauteur:

95 mm

Vanne avec prises de pression 3/4" mâle, plage de débit 0,08 à 0,80 m³/h, pression maximale d'exercice 25 bar sans moteur ou 5 bar avec moteur, plage de température -20 °C à +120 °C plage de pression différentielle 25 à 400 Pa

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador