Thermador - Vanne mélangeuse laiton 4 voies THERMOMIX Thermador 1"1/2 - VC4V40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)
différence maximale de pression à 20 °C - 0.5 bar
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 3 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830034115
Réf. Sonepar
00928003411
Réf. Fournisseur
VC4V40
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 1/2 pouces (40)
différence maximale de pression à 20 °C:
0.5 bar
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 3:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 4:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
commande:
bouton rotatif
matériau du boîtier/corps:
laiton
pays de fabrication:
SUEDE
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


