Thermador - Vanne mélangeuse laiton 4 voies THERMOMIX Thermador 1"1/2 - VC4V50

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne mélangeuse laiton 4 voies THERMOMIX  Thermador 1"1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 0.5 bar

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • type raccordement 3 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830034122

Réf. Sonepar

00928003412

Réf. Fournisseur

VC4V50

Marque

Thermador

diamètre nominal:

2 pouces (50)

différence maximale de pression à 20 °C:

0.5 bar

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 3:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 4:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

commande:

bouton rotatif

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

SUEDE

Vanne mélangeuse laiton 4 voies THERMOMIX Thermador 1"1/2

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador