Thermador - Vanne mélangeuse laiton 4 voies THERMOMIX Thermador 1"1/4 M - VC4V33M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne mélangeuse laiton 4 voies THERMOMIX  Thermador 1"1/4 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 0.5 bar

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • type raccordement 2 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • type raccordement 3 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830031619

Réf. Sonepar

00928507444

Réf. Fournisseur

VC4V33M

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

différence maximale de pression à 20 °C:

0.5 bar

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

type raccordement 3:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

type raccordement 4:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

commande:

bouton rotatif

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

SUEDE

Vanne mélangeuse laiton 4 voies THERMOMIX Thermador 1"1/4 M

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador