Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vanne Thermique THERMOVAR 1" - 45°Créhausse température retour - T2645

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne Thermique THERMOVAR 1" - 45°Créhausse température retour

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordements - filetage intérieur

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 0.5 bar

  • qualité du matériau - autre

  • valeur KVS - 9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830020231

Réf. Sonepar

00928506592

Réf. Fournisseur

T2645

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordements:

filetage intérieur

différence de pression max. à l'état ouvert:

0.5 bar

qualité du matériau:

autre

valeur KVS:

9

matériau du boîtier/corps:

laiton

Vanne 3 voies thermostatique 1'' THERMOVAR Thermador 45°C

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador