Thermador - Vanne THERMOMIX compacte 3 voies 2" Corps Laiton manuel ou moteur en option - VC3V50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 2 pouces (50)
différence maximale de pression à 20 °C - 1 bar
matériau du mécanisme d'actionnement - laiton
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830034108
Réf. Sonepar
00928003410
Réf. Fournisseur
VC3V50
Marque
Thermador
diamètre nominal:
2 pouces (50)
différence maximale de pression à 20 °C:
1 bar
matériau du mécanisme d'actionnement:
laiton
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 3:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
commande:
bouton rotatif
joint:
caoutchouc
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


