Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vase d'expansion 50L Solairesur pieds Prégonflé 2,5 bar - V050S

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase d'expansion 50L Solairesur pieds Prégonflé 2,5 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 50 l

  • pression préliminaire - 2.5 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • convient pour chauffage central - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019855019534

Réf. Sonepar

00928506469

Réf. Fournisseur

V050S

Marque

Thermador

contenu:

50 l

pression préliminaire:

2.5 bar

pression de travail max.:

10 bar

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

avec pieds:

Oui

diamètre nom. raccord à expansion:

3/4 pouce (20)

diamètre:

380 mm

hauteur:

505 mm

mélange glycol max.:

50 %

Vase d'expansion fermé Thermador 50 litres sur pieds, à membrane, pour chauffage solaire

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.