Thermador - Vase d'expansion 80L Solairesur Socle Rouge Prégonflé 2,5 bar - V080S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 80 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 10 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019855001157
Réf. Sonepar
00928506463
Réf. Fournisseur
V080S
Marque
Thermador
contenu:
80 l
pression préliminaire:
2.5 bar
pression de travail max.:
10 bar
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
avec pieds:
Oui
diamètre nom. raccord à expansion:
1 pouces (25)
diamètre:
450 mm
hauteur:
608 mm
mélange glycol max.:
50 %
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


