Thermador - Vase d'expansion Fermé 150L 2 barà poser Chauffage et Climatisation - V150

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase d'expansion Fermé 150L   2 barà poser Chauffage et Climatisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 150 l

  • pression préliminaire - 2 bar

  • pression de travail max. - 6 bar

  • convient pour chauffage central - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CAL-PRO

EAN

8019855000198

Réf. Sonepar

00928507710

Réf. Fournisseur

V150

Marque

Thermador

contenu:

150 l

pression préliminaire:

2 bar

pression de travail max.:

6 bar

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

avec pieds:

Oui

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre nom. raccord à expansion:

3/4 pouce (20)

matériau membrane / vessie:

SBR

couleur:

rouge

diamètre:

500 mm

hauteur:

897 mm

mélange glycol max.:

30 %

Vase d'expansion fermé Thermador 150 litres sur socle, à membrane, pour chauffage et climatisation

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.