Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vase d'expansion Ouvert Acier Inox 30Lavec 3 piquages 3701014015002 - VI30

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase d'expansion Ouvert Acier Inox 30Lavec 3 piquages 3701014015002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 30 l

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre nom. raccord à expansion - 1/2 pouce (15)

  • diamètre nominal du raccordement de refoulement - 1/2 pouce (15)

  • dimensions de raccordement purge d’air - 1/2 pouce (15)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830003784

Réf. Sonepar

00928505497

Réf. Fournisseur

VI30

Marque

Thermador

contenu:

30 l

matériau:

acier inoxydable

diamètre nom. raccord à expansion:

1/2 pouce (15)

diamètre nominal du raccordement de refoulement:

1/2 pouce (15)

dimensions de raccordement purge d’air:

1/2 pouce (15)

longueur:

500 mm

Vase d'expansion ouvert Thermador 30 litres inox, rectangulaire - Acier inoxydable L500mm - l290mm - H215mm

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.