Thermador - Vase d'expansion Ouvert Polyprop 22Lavec 3 Inserts Taraudés 3/4" Tmax 90°C - VP22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 22 l
matériau - autre
diamètre nom. raccord à expansion - 3/4 pouce (20)
diamètre nominal du raccordement de refoulement - 3/4 pouce (20)
dimensions de raccordement purge d’air - 3/4 pouce (20)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830003883
Réf. Sonepar
00928505511
Réf. Fournisseur
VP22
Marque
Thermador
contenu:
22 l
matériau:
autre
diamètre nom. raccord à expansion:
3/4 pouce (20)
diamètre nominal du raccordement de refoulement:
3/4 pouce (20)
dimensions de raccordement purge d’air:
3/4 pouce (20)
longueur:
540 mm
pays de fabrication:
FRANCE


