Thermador - Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 200 Lsur pieds - VEX200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 200 l
pression préliminaire - 2 bar
pression de travail max. - 10 bar
adapté à l'eau d'usage - Oui
avec support mural fixe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830025076
Réf. Sonepar
00928000094
Réf. Fournisseur
VEX200
Marque
Thermador
contenu:
200 l
pression préliminaire:
2 bar
pression de travail max.:
10 bar
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Non
avec pieds:
Oui
avec membrane remplaçable:
Oui
diamètre nom. raccord à expansion:
1 1/2 pouces (40)
matériau membrane / vessie:
caoutchouc butyle IIR
couleur:
bleu
diamètre:
550 mm
hauteur:
1080 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


