Thermador - Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 300 Lsur pieds - VEX300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 300 l
pression préliminaire - 2 bar
pression de travail max. - 10 bar
adapté à l'eau d'usage - Oui
avec support mural fixe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830025083
Réf. Sonepar
00928000095
Réf. Fournisseur
VEX300
Marque
Thermador
contenu:
300 l
pression préliminaire:
2 bar
pression de travail max.:
10 bar
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Non
avec pieds:
Oui
avec membrane remplaçable:
Oui
diamètre nom. raccord à expansion:
1 1/2 pouces (40)
matériau membrane / vessie:
caoutchouc butyle IIR
couleur:
bleu
diamètre:
360 mm
hauteur:
1180 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


