Thermador - Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 60 Lsur pieds - VEX060

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 60 Lsur pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 60 l

  • pression préliminaire - 2 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • avec support mural fixe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830025052

Réf. Sonepar

00928000092

Réf. Fournisseur

VEX060

Marque

Thermador

contenu:

60 l

pression préliminaire:

2 bar

pression de travail max.:

10 bar

adapté à l'eau d'usage:

Oui

avec support mural fixe:

Non

avec pieds:

Oui

avec membrane remplaçable:

Oui

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

matériau membrane / vessie:

caoutchouc butyle IIR

couleur:

bleu

diamètre:

380 mm

hauteur:

693 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Vase d'expansion sanitaire Thermador VEXBAL60 L ECS - Bleu - CE - Vessie butyl- Pmax 10 bar - T°max 99°C 1"M

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador