Thermador - Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL® 25 Lavec fixation murale intégrée - VEX25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 25 l
pression préliminaire - 3 bar
pression de travail max. - 8 bar
adapté à l'eau d'usage - Oui
avec support mural fixe - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830018382
Réf. Sonepar
00928506501
Réf. Fournisseur
VEX25
Marque
Thermador
contenu:
25 l
pression préliminaire:
3 bar
pression de travail max.:
8 bar
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Oui
avec pieds:
Non
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
3/4 pouce (20)
matériau membrane / vessie:
SBR
couleur:
blanc
diamètre:
290 mm
hauteur:
450 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


